Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltemperaturfühler KF-100-4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S4050528072979
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9031443
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fühler
Hülsentemperaturfühler
Hülsentemperatursensor
Kabelfühler
Einsatzgebiet Tauchrohr/-kanal, Geeignet für Kanalbefestigung, Geeignet für Rohrmontage, Festes Kabel am Sensor, Kabellänge 1,5m, Einstecklänge 50mm, Passive Temperaturmessung, Temperaturmessbereich -50 ... 180°C, Sensortyp Pt100, Max. Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 95%, Schutzart (IP) IP67, Höhe Gehäuse 6mm, Gehäusebreite 6mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,06*
€ 116,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.