Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettband selbstklebend flexibel,25,4x45,7m SJ 3540 Dual Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
3M™ Dual Lock™ Flexibler Druckverschluss SJ3540, schwarz, 25 mm x 45,7 m, 5,7 mm, 40 Köpfe/cm2, Innenbereich
Artikel-Nr.:
     3461-S4054596271159
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100108749
EAN/GTIN:
     4054596271159
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite 25,4mm, Länge 45700mm, Werkstoff sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 349,45*
€ 401,29*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 354,255*
€ 410,385*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 344,60*
€ 417,43*
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 359,68*
€ 436,64*
Lager 3461
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 523,69*
€ 573,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 573,28*
€ 682,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 564,69*
€ 671,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,56*
€ 651,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,89*
€ 641,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 523,69*
€ 623,19
pro Stück
1 Stück enthält 45,7 Meter (ab € 11,4593* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1.146,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.