Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2L-Basisklemme Top Job S, grau 2002-1661


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3461-S4055143897143
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1661
EAN/GTIN:
     4055143897143
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme 2002-1201
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 5,2mm, Höhe 66,1mm, Tiefe 32,9mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen, Basisklemme, Basisklemme für Bausteine und Stecker, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemme, Federklemme, Federzugklemme, Funktionsklemmen, Klemme, Käfigzugfederklemme
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,2864*
€ 1,6464*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,4368*
€ 1,8168*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,45*
€ 1,83*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,5284*
€ 1,9284*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,6772*
€ 2,149*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,149*
€ 2,55731
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,039*
€ 2,42641
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,9472*
€ 2,31717
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6772*
€ 1,99587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 107,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-403
ab € 0,3299*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-405
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-407
ab € 0,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-410
ab € 1,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-434
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-438
ab € 1,1316*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-440
ab € 1,48045*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,75235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,91682*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.