| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40552058 Herst.-Nr.: 269523 EAN/GTIN: 4015082695231 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Phasen 1, Polzahl 1, Geeignet für Anzahl Geräte 0, Teilungsmaß 0mm, Querschnitt 16mm², Länge 1000mm, Breite in Teilungseinheiten 1, Bemessungsdauerstrom Iu 0A, Ausführung des elektrischen Anschlusses Stift, Bemessungsstoßspannung 4kV, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 0kA, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue 415V, Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw 0kA, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endkappen stromschiene eaton, endkappen stromschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schienenblock, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 8,67* | € 10,53* | | | | Lager 3461 | | | | 25 | | € 6,99* | ab € 11,29* | € 13,88* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 11,41* | € 16,25* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 12,96* | € 18,47* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,35* | € 19,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 347,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|