Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 2X4 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4055626526911
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1028361
EAN/GTIN:
     4055626526911
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,2 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ... 6mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,15mm, Höhe 28,6mm, Tiefe 21,7mm, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Installationsklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5856*
€ 0,7956*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,623*
€ 0,843*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6498*
€ 0,8798*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6717*
€ 0,9016*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6736*
€ 0,9136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9016*
€ 1,0729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8517*
€ 1,01352
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8217*
€ 0,97782
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6717*
€ 0,79932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 237,49*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 237,39*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 203,43*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 216,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,85*
Zubehör
Phoenix Contact
3274060
ab € 0,23*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,8538*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8738*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0041
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0001
ab € 1,862*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0011
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0021
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0804374:0031
ab € 1,872*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2111*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2111*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.