Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 2X1,5 GN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4055626638195
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1045932
EAN/GTIN:
     4055626638195
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 450V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 4,15mm, Höhe 21,6mm, Tiefe 17,7mm, Farbe grün, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen grün, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Installationsklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,418*
€ 0,588*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,441*
€ 0,621*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4772*
€ 0,6672*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4769*
€ 0,6902*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,4956*
€ 0,6956*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6902*
€ 0,82134
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6602*
€ 0,78564
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5902*
€ 0,70234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5802*
€ 0,69044
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5469*
€ 0,65081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4769*
€ 0,56751
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 221,07*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 241,05*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 205,33*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 240,23*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 23,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,47*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,9753*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 9,0264*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,7588*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,2227*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,2327*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.