Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerblock PTFIX 2X1,5 BU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S4055626639451
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1045925
EAN/GTIN:
     4055626639451
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
phönix contact reihenklemmen blau
reihenklemmen phoenix contact
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 450V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 sonstige, Ausführung elektrischer Anschluss 2 sonstige, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 4,15mm, Höhe 21,6mm, Tiefe 17,7mm, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Installationsklemme, Reihenklemme
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,418*
€ 0,578*
50
€ 5,46*
ab € 0,441*
€ 0,611*
Lager 3461
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4435*
€ 0,6246*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4772*
€ 0,6572*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4931*
€ 0,6731*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6246*
€ 0,74327
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5735*
€ 0,68247
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5235*
€ 0,62297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5135*
€ 0,61107
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4435*
€ 0,52777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1049498
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
0801833
ab € 218,83*
Zubehör
Phoenix Contact
0801836
ab € 230,89*
Zubehör
Phoenix Contact
0801832
ab € 198,12*
Zubehör
Phoenix Contact
0801837
ab € 230,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1092026
ab € 15,95*
Zubehör
Phoenix Contact
1049503
ab € 0,23534*
Zubehör
Phoenix Contact
3206131
ab € 10,46*
Zubehör
Phoenix Contact
3031034
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,7441*
Zubehör
Phoenix Contact
0803906
ab € 8,6563*
Zubehör
Phoenix Contact
0825990
ab € 2,6568*
Zubehör
Phoenix Contact
0830768
ab € 3,1764*
Zubehör
Phoenix Contact
0830767
ab € 3,1564*
Zubehör
Phoenix Contact
1050613
ab € 0,221*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.