Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40558882 Herst.-Nr.: 015025 EAN/GTIN: 3245060150259 |
| |
|
| | |
| Ausführung Keramiksicherung, Größe 22x58 mm, Spannungsart AC/DC, Bemessungsstrom 25A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz), Betriebsfrequenz 42 ... 62Hz, Ausführung Kennmelder sonstige, Abschaltleistung 120kA, Leistungsverlust bei Bemessungsstrom 3,5W, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung, Ersatzsicherung, Kapselsicherung, Kleinsicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,38* | € 8,08* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 6,407* | € 8,117* | | | | | 29 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,59* | € 8,32* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,60* | € 8,34* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 10,07* | € 12,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 124,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|