Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose PIX 1xCH T13 0, 2m 926.304


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4057298137099
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.304
EAN/GTIN:
     4057298137099
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Ausführung Einbau, Form rund, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Länge 46,5mm, Breite 68mm, Höhe 46,5mm, Einbautiefe 50mm, Durchmesser 68mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363) 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 1, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0, Anzahl der HDMI-Anschlüsse 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig 0, Anzahl der Anschlüsse USB 0, Anzahl der Anschlüsse Audio 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6 0, Anzahl der leeren Modulplätze 0, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose bachmann weiß, mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, Aufputzdose, Einbausteckdose, Schaltschranksteckdose, Steckdose, Tischmodul, Unterputz-Steckdose, Wandsteckdose, rund
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 31,25*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 23,01*
€ 31,56*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,99*
€ 34,08*
€ 5,95*
ab € 25,15*
€ 34,13*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,99*
€ 53,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.