Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme ST 4-TWIN YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S40577470
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3037368
EAN/GTIN:
     4017918599744
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen grünge...
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,08 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,14 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,08 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,08 ... 4mm², Bemessungsstrom In 32A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 3, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers sonstige, Betriebstemperatur -60 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,2mm, Tiefe 71,5mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe gelb, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,9102*
€ 1,2402*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,969*
€ 1,309*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0112*
€ 1,3712*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0486*
€ 1,4086*
Lager 3461
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0403*
€ 1,4211*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4211*
€ 1,69111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2803*
€ 1,52356
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1903*
€ 1,41646
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0403*
€ 1,23796
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,055* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3030491
ab € 0,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3030789
ab € 0,2982*
Zubehör
Phoenix Contact
3036615
ab € 0,0938*
Zubehör
Phoenix Contact
2909904
ab € 24,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2909906
ab € 24,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2909908
ab € 24,33*
Zubehör
Phoenix Contact
1135752
ab € 27,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135740
ab € 25,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1135745
ab € 25,12*
Zubehör
Phoenix Contact
1135749
ab € 25,17*
Zubehör
Phoenix Contact
1135751
ab € 25,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1135753
ab € 30,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2908261
ab € 25,37*
Zubehör
Phoenix Contact
2908262
ab € 25,56*
Zubehör
Phoenix Contact
2909902
ab € 28,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.