| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40581235 Herst.-Nr.: 248286 EAN/GTIN: 4015082482862 |
| |
|
| | |
| Gerätemontage sonstige, Zusatzeinrichtung Arbeitsstromauslöser, Breite in Teilungseinheiten 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 0A, Bemessungsspannung 24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 1, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 15A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsstromauslöser, A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,87* | € 9,76* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 7,50* | € 10,88* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,80* | € 11,04* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,85* | € 11,11* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,83* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|