Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40582594 Herst.-Nr.: 7TAG009660R0022 EAN/GTIN: 5415022188332 |
| |
|
| | |
| Länge 28,6mm, Breite 28,6mm, Höhe 6,4mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 4,8mm, Befestigungsart selbstklebend, Werkstoff Kunststoff mit Metallpigmenten, Werkstoffgüte sonstige, Einsatztemperatur 0°C, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, Anschraubleiste für Kabelbinder, Befestigungsclip, Befestigungselement, Befestigungsleiste, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssockel und -element für Kabelbinder, Bindersockel, Haltewinkel, Kabelbinder-Befestigungssockel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,61982* | € 0,75982* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,62588* | € 0,76588* | | | | | 7 Tage | | | 5000 | | € 5,50* | ab € 0,6403* | € 0,7903* | | | | Lager 3461 | | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,6464* | € 0,8259* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7319* | € 0,9419* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 82,59* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|