| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40633192 Herst.-Nr.: HFD440 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausführung als Hauptschalter, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 415V, Bemessungsdauerstrom Iu 400A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V 180kW, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq 100kA, Geeignet für Sicherungseinsätze NH2, Polzahl 4, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Kabeleinführung sonstige, Geeignet für Bodenbefestigung, Ausführung des Betätigungselements Türkupplungsdrehantrieb, Position des Betätigungselements vorne, Schutzart (IP), frontseitig IP00, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Komplettgerät-Lasttrennschalter, Lasttrenner mit Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter mit Sicherung, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungslasttrennschalter, Schalter, Sicherungslasttrennschalter, Trennschalter |
| | |
| |