Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalein-/-ausgang 8-Kanal, EtherCAT 765-1204/100-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966063042
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     765-1204/100-000
EAN/GTIN:
     4066966063042
Suchbegriffe:
EtherCat Klemmen
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Versorgungsspannung bei DC 24 ... 24V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der digitalen Eingänge 8, Anzahl der digitalen Ausgänge 8, Digitale Eingänge konfigurierbar, Digitale Ausgänge konfigurierbar, Eingangsstrom bei Signal 1 4000mA, Zulässige Spannung am Eingang -3 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Ausgangsstrom 2A, Art der Ausgangsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0, Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 2, Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme, Funkstandard Bluetooth, Systemkomponente, Schutzart (IP) IP67, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckanschluss, Wand-/Direktmontage möglich, SIL nach IEC 61508 ohne, Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 35mm, Höhe 30mm, Tiefe 210mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Digital-Gerät, Digitalausgang, Digitaleingang, Digitalmodul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, EtherCAT<sup ®</sup -Slave, Feldbusmodul, Feldmodul
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 404,10*
€ 444,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,99*
€ 462,04*
Frei Haus
ab € 440,98*
€ 481,07*
Frei Haus
ab € 443,11*
€ 485,64*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 448,2567*
€ 503,4032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,4032*
€ 599,04981
pro Stück
ab 2 Stück
€ 481,3967*
€ 572,86207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,8667*
€ 567,47137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,8867*
€ 556,78517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,2567*
€ 533,42547
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-050
ab € 39,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1201/060-100
ab € 60,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1203/060-200
ab € 112,87*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-1204/060-020
ab € 40,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-015
ab € 8,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-050
ab € 12,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5311/040-100
ab € 18,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5401/040-010
ab € 13,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5508/040-010
ab € 15,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-010
ab € 23,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-5513/040-020
ab € 25,31*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-8102
ab € 0,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9501/040-000
ab € 23,69*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
756-9503/040-000
ab € 47,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.