Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Polzahl 1, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart sonstige, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Halogenfrei, Breite 5,2mm, Höhe 35,5mm, Tiefe 30mm, Abschlussplatte erforderlich, Farbe blau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |