Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerklemme dunkelgr-ge 2206-8031/000-053


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, du
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, du
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, du
Verteiler-Reihenklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 41 A, 8 kV, du
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966257250
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-8031/000-053
EAN/GTIN:
     4066966257250
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,5 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 1,5 ... 6mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1 ... 10mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,5 ... 6mm², Bemessungsstrom In 41A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 7, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 9mm, Höhe 73,8mm, Tiefe 32,9mm, Farbe mehrfarbig, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsklemme, Durchgangsreihenklemmen, Reihenklemme, Verteilerklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,00*
ab € 3,1925*
€ 4,3325*
12
Frei Haus
ab € 3,2875*
€ 4,4575*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,38*
€ 4,59*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 3,4704*
€ 4,7004*
Lager 3461
unbekannt
12
€ 6,99*
ab € 3,4403*
€ 4,7308*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,7308*
€ 5,62965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4408*
€ 5,28455
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,3703*
€ 5,20066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,1403*
€ 4,92696
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,4403*
€ 4,09396
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 56,7696* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-402
ab € 0,1628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2001-404
ab € 0,444*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2201-1301
ab € 0,5391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 1,992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 2,362*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 2,392*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.