Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4L-Durchgangsklemme 2,5 qmm, or 2202-1402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 8 k
4-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,25-4,0 mm², 1-polig, 24 A, 8 k
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966267532
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-1402
EAN/GTIN:
     4066966267532
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 24A, Bemessungsspannung 800V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage 4, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 5,2mm, Höhe 69,9mm, Tiefe 32,9mm, Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e", Abschlussplatte erforderlich, Farbe orange, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Durchgangs-Reihenklemme, Durchgangsreihenklemmen, Reihenklemme
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,8726*
€ 1,1154*
14 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,8888*
€ 1,1288*
100
€ 5,00*
ab € 0,8891*
€ 1,1291*
100
Frei Haus
ab € 0,9249*
€ 1,1749*
1
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1154*
€ 1,32733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0526*
€ 1,25259
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8726*
€ 1,03839
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 111,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-1494
ab € 0,28742*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-400
ab € 0,2532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403
ab € 0,3585*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404/000-006
ab € 0,5096*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-005
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/000-006
ab € 0,76235*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405/011-000
ab € 0,83025*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406
ab € 0,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-005
ab € 1,33495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408/000-006
ab € 1,34495*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409
ab € 1,48321*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-409/000-005
ab € 1,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410
ab € 1,4656*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-005
ab € 1,5535*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-410/000-006
ab € 1,5535*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.