Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-Leiter-Sicherungsklemme 2002-1814/1000-867


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3461-S4066966312850
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-1814/1000-867
EAN/GTIN:
     4066966312850
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
reihenklemmen
Ausführung des Sicherungseinsatzes G-Sicherung 5x20 mm, Ausführung des Sicherungshalters schwenkbar, Art des Anzeigeelements für die Defektanzeige LED, Versorgungsspannung für die Defektanzeige 120 ... 120V, Spannungsart für die Defektanzeige AC, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,25 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ... 2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ... 4mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,25 ... 2,5mm², Bemessungsstrom In 6,3A, Bemessungsspannung 250V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Federzuganschluss, Anzahl der Etagen 1, Montageart Hutschiene TH35, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Betriebstemperatur 105 ... 105°C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite 6,2mm, Höhe 87,5mm, Tiefe 57,6mm, Farbe grau, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Funktionsklemmen, Klemme, Klemmleiste, Reihenklemme, Sicherungs-Reihenklemme, Sicherungsklemme, Verbindungsklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 398,90*
€ 470,25*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 390,41*
€ 470,845*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 398,22*
€ 472,88*
Frei Haus
ab € 400,36*
€ 474,88*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 470,845*
€ 560,30555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,87*
€ 541,2953
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 434,97*
€ 517,6143
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,39*
€ 502,6441
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,41*
€ 464,5879
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 7,8082* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-991
ab € 0,30343*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405
ab € 0,79522*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-407
ab € 1,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-410
ab € 1,5844*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-434
ab € 0,5916*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-438
ab € 1,6023*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-440
ab € 1,6608*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-191
ab € 0,7382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,74*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 1,268*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.