| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40692605 Herst.-Nr.: 248441 EAN/GTIN: 4015082484415 |
| |
|
| | |
| Gerätemontage Leitungsschutzschalter, Zusatzeinrichtung Arbeitsstromauslöser, Breite in Teilungseinheiten 1,5, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Anzahl der Fehlersignalschalter 0, Bemessungsschaltstrom 18A, Bemessungsspannung 24V, Spannungsart zur Betätigung AC, Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt) 1, Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit 14A, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: A-Auslöser, Auslösebaustein, Auslöser, Auslöserbaustein, Fernauslöser, Spannungsauslöser |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 8 | | € 4,95* | ab € 16,73* | € 21,45* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,88* | € 23,44* | | | | Lager 3461 | | | | 8 | | € 6,99* | ab € 19,09* | € 24,71* | | | | | | 19 Tage | | | 8 | | € 5,90* | ab € 20,56* | € 25,98* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 18,91* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 197,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|