| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S40706848 Herst.-Nr.: 200087687-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung sprechen/klingeln, Installationstechnik systemunabhängig, Art der Eingangsspannung DC, Betriebsspannung 8,3V, Unterputzmontage, Aufputzmontage, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Anzahl der Ruf-/Klingeltasten 0, Farbe grau, Breite 99mm, Höhe 99mm, Tiefe 35mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Funktionsmodul, Lautsprecher, Mikrofon, Multi, Sprechmodul, Systemneutral, Telefonanlage, Türlautsprechermodul, Türstation, Vario 611 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |