Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S40911225 Herst.-Nr.: 1424841 EAN/GTIN: 4055626382463 |
| |
|
| | |
| Breite 82,5mm, Höhe 99,8mm, Tiefe 117,64mm, Ausführung des Gehäuses Kupplungsgehäuse, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, Beschichtung Gehäuse unbeschichtet, Anordnung der Kabelzuführung sonstige, Bügellage Oberteil, Mit Dichtung, Art der Verriegelung Querbügel, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 sonstige, Betriebstemperatur -40 ... 125°C, EMV-Ausführung, Korrosionsbeständig, Schutzart (IP), montiert IP67, Schlagfestigkeit IK09, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,30* | € 51,97* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 42,11* | € 53,64* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 42,70* | € 53,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,88* | € 55,78* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,02* | € 56,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|