Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 20A, Polzahl 5, Schutzart (IP) IP20, Anschlussart Schraubanschluss, Ausführung Buchse, Kabeldurchmesser 8 ... 12,5mm, Anschlussquerschnitt (feindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anschlussquerschnitt (eindrähtig) 0,5 ... 2,5mm², Anzahl der Anschlüsse je Pol 1, Pol-Kennzeichnung 3, N, PE, 2, 1, Mechanische Codierung, Farbe der Codierung/Kontakteinsatz schwarz, Art der Verriegelung im Steckverbinder integriert, Mit Zugentlastung, Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil 100°C, Werkstoff des Gehäuses Polyamid (PA), Halogenfrei, Brandlast 0,156kWh, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte verzinnt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4kV, Länge 76,4mm, Höhe 15mm, Breite 47,75mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |