Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 3461
>
Elektro Haus- und Systemtechnik
>
E-Mobility
>
Ladeleitung E-Mobility
>
Artikel
Ladekabel Mode 3 Type 2 32A 1ph. 4m 36212
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-S40967667
Hersteller:
MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
36212
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Adapter
E-Auto
Elektroauto
Ladekabel
Stromart AC 1-phasig, Anzahl der Kommunikationsleiter 2, Ausführung Fahrzeugseite Typ 2, Ausführung Infrastrukturseite Typ 2, Lademodus Mode 3, Nennstrom 32A, Nennspannung 230V, Kabellänge 4m, Kabeltyp gerade, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung Kontakte unbehandelt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
... >
Elektro Haus- und Systemtechnik
>
E-Mobility
>
Ladeleitung E-Mobility
Weitere Suchbegriffe:
Ladekabel Mode 3
,
Ladestecker
,
Mode 3
,
Typ 2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,45*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,14*
€ 598,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,04*
€ 593,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,28*
€ 563,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,94*
€ 543,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,45*
€ 496,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen