Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußschalter F1-U2Z C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-S41029295
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6161200641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
fussschalter bernstein
fußschalter
Befehlsart Ein oder Aus, Werkstoff Metall, Farbe rot, Anzahl der Schaltstellungen 2, Anzahl der Kontakte als Öffner 2, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Schutzart (IP) IP65, Breite 70mm, Höhe 60mm, Tiefe 220mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter, Fußtaster, Tretschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,86*
€ 258,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,37*
€ 253,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,18*
€ 231,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.