Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-/Aktor-Kabel SAC-2P-DTMS/#1414991


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S41137742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1414991
EAN/GTIN:
     4055626036571
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Polzahl 2, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig sonstige, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig gerade, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig Male (Stecker), Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig gerade, Kabellänge 0,3m, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Halogenfrei, Farbe des Kabelmantels schwarz, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung sonstige, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 80°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -25 ... 80°C, Bemessungsstrom In 8A, Bemessungsspannung 48V, Durchgangswiderstand 8000mOhm, Schutzart (IP) IP67, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder phoenix, as-i kabel, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Leitungsdose, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,48*
€ 20,18*
€ 5,00*
ab € 14,58*
€ 20,23*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,75*
€ 21,99*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,31*
€ 22,19*
€ 3,90*
ab € 16,65*
€ 22,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1013779
ab € 1,482*
Zubehör
Phoenix Contact
1013782
ab € 1,492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.