Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerleitung SAC-4P-FRS/ #1424101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     3461-S41138842
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1424101
EAN/GTIN:
     4046356693066
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Polzahl 4, Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig M12, Art des Steckkontaktes, feldseitig female (Buchse), Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig abgewinkelt, Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig sonstige, Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig sonstige, Kabellänge 3m, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Farbe des Kabelmantels orange, Geschirmt, Kabeltyp mehradrig, Werkstoff des Kontaktgrundkörpers CuZn, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Nickel/Gold, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung -40 ... 90°C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling -30 ... 90°C, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 690V, Durchgangswiderstand 5000mOhm, Schutzart (IP) IP65, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,42*
€ 35,50*
€ 5,00*
ab € 26,67*
€ 35,67*
€ 3,90*
ab € 27,76*
€ 37,17*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,75*
€ 39,07*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,49*
€ 39,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424108
ab € 19,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1424109
ab € 26,48*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
Zubehör
TDK
ZCAT2235-1030A
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.