Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-CI-M12M#1406397


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-S41140742
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1406397
EAN/GTIN:
     4046356804356
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 105 ... 105°C, Bemessungsspannung 63V, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 4,05167*
€ 4,46167*
60
€ 5,95*
ab € 4,07*
€ 4,47*
60
Frei Haus
ab € 4,08184*
€ 4,50184*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
60
€ 6,99*
ab € 4,02*
€ 4,51*
12 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 4,13*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 270,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1406412
ab € 3,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1437892
ab € 2,03*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.