Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder SACC-DSI-M8F#1456129


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH M8 Edelstahl
Phoenix Contact SACC-DSI-M8FS-4CON-M10-L180 SH M8 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3461-S41140876
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1456129
EAN/GTIN:
     4046356605762
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Stecker
Ausführung des Gehäuses gerade, Umgebungstemperatur 85 ... 85°C, Bemessungsspannung 48V, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 3, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Gold, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 HB, Schutzart (IP), montiert IP67, Min. Anzahl der Steckzyklen 100, Geschirmt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,56*
€ 8,43*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,5875*
€ 8,4475*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,919*
€ 8,769*
Lager 3461
unbekannt
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,25*
€ 9,22*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,44*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 184,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.