| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250184120377 Herst.-Nr.: 11016013270317 EAN/GTIN: 4250184120377 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion Stern/Dreieck, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 6A, Zeitbereich 0,5 ... 10s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 2, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 22,5mm, Höhe 70mm, Tiefe 95mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BTR Netcom, BTR-Zeitrelais, Stern-Dreieck Relais, Stern-Dreieckrelais, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitrelais |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 23,97* | € 32,21* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,02* | € 32,33* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,05* | € 34,95* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 26,47* | € 35,94* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 27,16* | € 36,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|