Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250184121015 Herst.-Nr.: 11027613 EAN/GTIN: 4250184121015 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion Impulsformend, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 8A, Zeitbereich 0,15 ... 3s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 2, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 35mm, Höhe 68mm, Tiefe 65mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlaufrelais, Zeitrelais, nachlaufrelais, AC-Zeitrelais, Abfallverzögerer, Ausschaltverzögerer, BTR Netcom, Impulsverlängerer, Interfacebaustein, Interfacetechnik, Signalverlängerung, Verzögerer |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 29,95* | € 39,45* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,62* | € 39,57* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,71* | € 40,37* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,86* | € 40,65* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,03* | € 40,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|