| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250184121190 Herst.-Nr.: 110304412003 EAN/GTIN: 4250184121190 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion rückfallverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 6A, Zeitbereich 0,5 ... 10s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 1, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 22,5mm, Höhe 70mm, Tiefe 95mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zeitrelais 0,5-10s rückfallverzögert, industrierelais btr, industrierelais, Ausschaltverzögert, BTR Netcom, BTR-Zeitrelais, Multizeit, Rückfallverzögert, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 26,935* | € 34,115* | | | | | 43 Tage | | | 2 | | € 7,90* | ab € 27,04* | € 34,17* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 27,755* | € 35,155* | | | | Lager 3461 | | | | 2 | | € 6,99* | ab € 28,35* | € 36,06* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 31,75* | € 40,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|