| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250184121398 Herst.-Nr.: 110352412003 EAN/GTIN: 4250184121398 |
| |
|
| | |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Funktion ansprechverzögert, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 230V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Nennstrom 6A, Zeitbereich 0,5 ... 10s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 1, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 1, Geeignet für Hutschienenmontage, Breite 22,5mm, Höhe 70mm, Tiefe 95mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: nachlaufrelais, Ansprechverzögert, BTR-Zeitrelais, Einschaltverzögert, Multizeit, Verzögerer, Verzögerungsrelais, Zeitbaustein, Zeitmodul, Zeitschalter |
| | |
| |