Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modbus-Modul MR-DI10 Modbus RTU 1108311319


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4250184135609
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1108311319
EAN/GTIN:
     4250184135609
Suchbegriffe:
45mm Kappenmaß
BTR Netcom
Binäreingang
Eingangsmodul
Andere Bussysteme sonstige, Montageart REG, Breite in Teilungseinheiten 2, Mit Busankopplung, LED ansteuern, Mit LED-Anzeige, Anzahl der Eingänge 10, Eingangsspannung 30 ... 30V, Art der Eingangsspannung DC, Schutzart (IP) IP20, Min. Tiefe der Gerätedose 60mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 88,64*
€ 104,81*
€ 5,95*
ab € 88,43*
€ 104,90*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,68*
€ 107,09*
Frei Haus
ab € 91,84*
€ 108,96*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,60*
€ 114,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,25*
€ 121,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110369
ab € 6,87*
Zubehör
Metz Connect
110486
ab € 27,41*
Zubehör
Metz Connect
110561
ab € 66,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.