Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleissbox bestückt OpDATfix 12LC-D OS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4250184140108
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502597412-E
EAN/GTIN:
     4250184140108
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 24, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 12, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, Steckverbindertyp außen LC-Duplex, Steckverbindertyp innen LC-Duplex, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Höhe 44,45mm, Breite 482,6mm, Tiefe 244mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc-duplex, lwl patchpanel, 12 port lwl patchpanel, BTR Netcom, Glasfaser Patchpanel, Glasfaserverteiler, LWL Box, LWL Panel, LWL-Kleinverteiler, LWL-Patchpanel, LWL-Spleißbox, LWL-Spleißverteiler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,15*
€ 181,63*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,76*
€ 182,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 153,94*
€ 185,26*
Frei Haus
ab € 156,83*
€ 187,33*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 157,86*
€ 188,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,20*
€ 216,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,19*
€ 195,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,47*
€ 190,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,76*
€ 174,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.