Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE315M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE315M
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE315M
Artikel-Nr.:
     3461-S4250600708110
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     AXE315M
EAN/GTIN:
     4250600708110
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe
Montageart Einbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 0 ... 40°C, Max. Systemleistung 1,2W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 145lm, Farbtemperatur 5916 ... 5916K, Nennbetriebsdauer 3 ... 3h, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 37mm, Länge 100mm, Einbaubreite 83mm, Einbaulänge 83mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Notlicht
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 212,38*
€ 260,00*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,86*
€ 260,61*
Frei Haus
ab € 214,38*
€ 262,56*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,61*
€ 310,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,99*
€ 299,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,50*
€ 282,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,86*
€ 247,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
SKBT-NEUTRAL
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.