| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600708189 Herst.-Nr.: AXE819M EAN/GTIN: 4250600708189 |
| |
|
| | |
| Montageart Einbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 0 ... 40°C, Max. Systemleistung 1,2W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 168lm, Farbtemperatur 5955 ... 5955K, Nennbetriebsdauer 8 ... 8h, Breite 100mm, Höhe/Tiefe 37mm, Länge 100mm, Einbaubreite 83mm, Einbaulänge 83mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 239,38* | € 292,58* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 234,96* | € 293,16* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 240,78* | € 295,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|