| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3461-S4250600708509 Herst.-Nr.: ESU810M.18 EAN/GTIN: 4250600708509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Montageart Wandanbau/Deckenanbau, Funktion Rettungswegbeleuchtung, Überwachungseinrichtung automatischer Selbsttest, Schaltungsart Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Einspeisung dezentral (Einzelbatterie), Leuchtmittel LED austauschbar, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe weiß, Spannungsart AC, Nennspannung 230 ... 230V, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50000h, Schutzart (IP) IP54, Schutzklasse II, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 0 ... 40°C, Max. Systemleistung 1,2W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 100lm, Farbtemperatur 6500 ... 6500K, Nennbetriebsdauer 8 ... 8h, Breite 280mm, Höhe/Tiefe 63mm, Länge 280mm, Leiterquerschnitt 2,5mm², - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 299,18* | € 364,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3461 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 294,33* | € 365,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 304,76* | € 367,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3461 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|