Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spleißbox-OpDAT 6xLC-D OS2 12Pig.gn 1502597606-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4251122178269
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     1502597606-E
EAN/GTIN:
     4251122178269
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 24, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Mit Pigtails, Faserart Singlemode, Faserklasse OS2, APC-Ausführung, Steckverbindertyp außen LC-Duplex, Steckverbindertyp innen LC-Duplex, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Höhe 44,45mm, Breite 482,6mm, Tiefe 244mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: lwl patchpanel lc-duplex, lwl patchpanel, 6 fach patchpanel, BTR Netcom, LWL Box, LWL Panel, LWL-Spleißbox, Lichtwellenleiter-Spleißbox, Patch Panel, Patchfeld, Rangierfeld
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 106,37*
€ 129,01*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 106,90*
€ 129,62*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 109,62*
€ 132,95*
Frei Haus
ab € 110,75*
€ 134,33*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,93*
€ 140,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,35*
€ 167,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,50*
€ 157,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,83*
€ 146,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,30*
Zubehör
Metz Connect
15090401-E
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.