Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpDAT FTTH Patchkabel OS2 LCAPC/LCAPC 20m 151P7JAJAB0E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4251394608563
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     151P7JAJAB0E
EAN/GTIN:
     4251394608563
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Faserart Singlemode, Kategorie OS2, Anzahl der Fasern 1, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser 2mm, Kabeltyp Simplex, Länge 20m, Steckverbindertyp Anschluss 1 LC, Steckverbindertyp Anschluss 2 LC, APC-Version Anschluss 1, APC-Version Anschluss 2, Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, glasfaserkabel konfektioniert os2 lc/lc, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, BTR Netcom, Datenkabel, FITH-Patchkabel, Fiber in the Home, Fiber to the Home, Glasfaser-Kabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Patchkabel, Simplex-Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,55*
€ 24,28*
€ 5,95*
ab € 17,61*
€ 24,40*
€ 3,90*
ab € 19,91*
€ 27,47*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,50*
€ 28,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,76*
€ 29,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.