Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4251394610771 Herst.-Nr.: 13084G2088-E EAN/GTIN: 4251394610771 |
| |
|
| | |
| Kabeltyp S/FTP, Länge 2m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle weiß, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel, 25G Patchkabel, 25GBit/s Ethernet, BTR Netcom, Datenkabel, Kupfer-Kabel, RJ45 Patch, RJ45 Patchkabel, Verbindungskabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 6,75* | € 7,19* | | | | Lager 3461 | 12 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,66* | € 7,20* | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 6,94* | € 7,27* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,17* | € 7,64* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 7,67* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|