Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4251394628592 Herst.-Nr.: 151P7JAJAF0E EAN/GTIN: 4251394628592 |
| |
|
| | |
| Faserart Singlemode, Kategorie OS2, Anzahl der Fasern 1, Außendurchmesser Mantel der Einzelfaser 2mm, Kabeltyp Simplex, Länge 60m, Steckverbindertyp Anschluss 1 LC, Steckverbindertyp Anschluss 2 LC, APC-Version Anschluss 1, APC-Version Anschluss 2, Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle aufgesteckt, Flammwidrig nach IEC/EN 60332-3-24, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc, glasfaser patchkabel, BTR Netcom, Datenkabel, FITH-Patchkabel, Fiber in the Home, Fiber to the Home, Glasfaser-Kabel, LWL-Kabel, Lichtwellenleiter-Kabel, Patchkabel, Simplex-Kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 48,65* | € 51,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,17* | € 52,69* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 57,83* | € 61,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|