| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4251394666464 Herst.-Nr.: 1503207M06-E EAN/GTIN: 4251394666464 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Anzahl Kupplungen/Adapter 24, Mit Anzahl Kupplungen/Adapter 6, Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Faserart Multimode 50/125, Faserklasse OM5, Steckverbindertyp außen LC-Duplex, Steckverbindertyp innen LC-Duplex, Farbe grau, Montageart Wandmontage, Höhe 305mm, Breite 300mm, Tiefe 106,5mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, lwl patchpanel, Aufputz-Verteiler, BTR Netcom, Etagenverkabelung, Glasfaser-Verteiler, Hausverteilpunkt, LWL-Verteiler, Verteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 132,05* | € 137,22* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 130,53* | € 137,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 137,62* | € 142,86* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,31* | € 148,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|