Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrafl.PK VoIP 1,5 C6A26 2RJ45 ws 13084U1588-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     3461-S4251394668895
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084U1588-E
EAN/GTIN:
     4251394668895
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabeltyp S/FTP, Kategorie 6, Länge 1,5m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe weiß, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle weiß, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 26, Pinbelegung 1:1, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel cat6 s/ftp 1,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, 10G Patchkabel, 10GE Patchkabel, 10GbE Patchkabel, 10GigE Patchkabel, BTR Netcom, Cat.6A Patchkabel, Datenkabel, Kat.6A Patchkabel, Kupfer-Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
108
€ 6,40*
ab € 6,98*
€ 10,00*
€ 5,46*
ab € 7,05*
€ 10,10*
€ 4,99*
ab € 7,06*
€ 10,12*
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,38*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.