| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686301798 Herst.-Nr.: 201132 EAN/GTIN: 4255686301798 |
| |
|
| | |
| Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabel, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff des Gehäuses Edelstahl, Beschichtung Gehäuse sonstige, Umgebungstemperatur -20 ... 70°C, Mechanische Einbaubedingung für Sensor sonstige, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 10 ... 30V, Spannungsart DC, Schutzart (IP) IP67, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Induktiver Näherungsschalter, Induktivnäherungsschalter, Initiator, Magnetfeld-Sensor, Magnetfeldsensor, Magnetischer Näherungsschalter, Magnetischer Zylindersensor, Magnetschalter, Magnetsensor, Näherungsinitiator |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,91* | € 81,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 65,08* | € 83,67* | | | | Lager 3461 | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 69,38* | € 91,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|