| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686301941 Herst.-Nr.: 201471 EAN/GTIN: 4255686301941 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Wechsler (NO/NC), Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 35V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 35V, Spannungsart DC, Breite des Verstärkers 40mm, Höhe des Verstärkers 42mm, Länge des Verstärkers 74,5mm, Anzeige digital, Einstellverfahren sonstige, Gehäusebauform Quader, Laserschutzklasse sonstige, Leerlaufstrom 45mA, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Max. Ausgangsstrom 200mA, Nenntastweite 60mm, Schaltfrequenz 1500Hz, Schutzart (IP) IP65, Umgebungstemperatur -10 ... 60°C, Werkstoff des Gehäuses Zink, Werkstoff des Kabelmantels sonstige, Werkstoff des LWL-Faserkerns sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fiberoptikverstärker, Lichtleiter-Sensor, Lichtleitersensor, Quaderlichtschranke, Signalleiter, Verstärker für Lichtleiter, Verstärker für Lichtleiter-Sensoren |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 173,50* | € 210,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 179,19* | € 216,60* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,08* | € 222,78* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 246,41* | € 289,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|