| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4255686313609 Herst.-Nr.: 207429 EAN/GTIN: 4255686313609 |
| |
|
| | |
| Breite des Sensors 12mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 26mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor nicht bündig, Schaltabstand 4mm, Ausführung der Schaltfunktion Öffner, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Art der Betätigung sonstige, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse sonstige, Versorgungsspannung 10 ... 35V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 10 ... 35V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ... 35V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 800Hz, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Gas sonstige, Explosionsschutz-Kategorie für Staub sonstige, Schutzart (NEMA) sonstige, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, Abstandssensor, Induktiver Näherungsgeber, Induktiver Sensor, Induktivsensor, Initiator, Näherungsinitiator, Positionssensor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 60,27* | € 77,67* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 59,18* | € 77,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 62,11* | € 80,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|