| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4260432550610 Herst.-Nr.: 5000611-0211 EAN/GTIN: 4260432550610 |
| |
|
| | |
| Wirkprinzip optisch, Separater Sockel notwendig, Primärstromversorgung Netzbetrieb, Versorgungsspannung 18 ... 30V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Montageart Aufbau, Höhe 58mm, Durchmesser 119mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9003, Kabeleinführung von unten und seitlich, Schutzart (IP) IP44, VdS anerkannt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandmelder, Mehrfachsensorrauchmelder |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 70,02* | € 89,21* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 69,08* | € 89,30* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,64* | € 90,94* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 71,68* | € 90,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,16* | € 91,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|