| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4260432551143 Herst.-Nr.: 31-5000020-19-01 EAN/GTIN: 4260432551143 |
| |
|
| | |
| Wirkprinzip optisch, Standalone, Primärstromversorgung Batterie/Akku, Versorgungsspannung 3,6 ... 3,6V, Lautstärke 85dB(A), Montageart Aufbau, Höhe 48mm, Durchmesser 104mm, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9003, Art des Test-/Pauseknopfes Kombination, Schutzart (IP) IP40, Mit Q-Label, VdS anerkannt, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Austausch, Brandmelder, Meldertausch, RWM, Rauchwarnmelder mit App |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,82* | € 29,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 22,01* | € 29,64* | | | | Lager 3461 | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,39* | € 32,39* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 25,76* | € 34,56* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,59* | € 54,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|