| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S4260432551440 Herst.-Nr.: 31-4100022-01-01 EAN/GTIN: 4260432551440 |
| |
|
| | |
| Ausführung Einzeltaster, Bedienungsart Wippe, Anzahl der Wendetaster 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Bemessungsstrom 1A, Mit Leuchtmittel, Anschlussart Steckklemme, Montageart Unterputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, Textfeld/Beschriftungsfläche, Aufdruck Buchstaben, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Gerätebreite 81mm, Gerätehöhe 81mm, Gerätetiefe 21mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslöser, Funkhandauslösetaster, Funkhandtaster, Handauslösung, Taster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,01* | € 116,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,41* | € 116,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 97,76* | € 120,98* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 100,06* | € 123,89* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 115,84* | € 143,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|