Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsteckdose abgesichert 16A 3p 230V 6h IP44 1504


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-S50181661
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1504
EAN/GTIN:
     4024941015042
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP44, Schalter ohne Ein-/Ausschalter, Ausführung des Schalters ohne, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Ausführung Unterteil und Oberteil, Absicherung Automat, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose 3-polig, Aufputzsteckdose, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Wanddose, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Aufputzdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 233,52*
€ 280,64*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,63*
€ 289,35*
Frei Haus
ab € 262,67*
€ 310,15*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,88*
€ 310,66*
Frei Haus
ab € 264,50*
€ 313,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,66*
€ 369,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,16*
€ 363,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,07*
€ 355,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,23*
€ 345,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,60*
€ 335,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
219
ab € 24,27*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2126
ab € 4,88*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21686
ab € 29,52*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21001-TLS
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.